オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器から絞り込む
  • オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ

    オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
    用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
  • オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ

    オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き

    モノタロウ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
    用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
  • ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き アルミス

    ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き

    アルミス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
    材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
  • ペール缶横置きスタンド リキマエダ

    ペール缶横置きスタンド

    リキマエダ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
    質量(kg)2.3アイボリー高さ(mm)約380(投入高さ)タイプ角型鋼管寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
  • 一斗缶スタンド らくする スチール アルボース

    一斗缶スタンド らくする スチール

    アルボース
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
  • ハンドル付一斗缶スタンド アルミス

    ハンドル付一斗缶スタンド

    アルミス
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    重たい一斗缶の持ち上げから解放!
    材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
  • 10-29L [2段式]ペール缶用スタンド エスコ

    10-29L [2段式]ペール缶用スタンド

    エスコ(1件のレビュー)
    23,000税込25,300
    1台
    当日出荷
    仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式危険物の類別非危険物
  • ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]

    ドラム缶スタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
  • 一斗缶スタンド ダイヤ精工

    一斗缶スタンド

    ダイヤ精工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
    用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に付属品ポリ蛇口付危険物の類別非危険物
  • トライアングルキャリー 大一産業

    トライアングルキャリー

    大一産業
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ危険物の類別非危険物
  • ペール缶スタンド ダイヤ精工

    ペール缶スタンド

    ダイヤ精工(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
    用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に付属品ポリ蛇口付適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
  • ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付) アルミス

    ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)

    アルミス
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
    重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!
    材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
  • 缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ TRUSCO

    缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-3790幅(mm)412質量(kg)8.1適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
  • 一斗缶スタンド らくする SUGICO(スギコ)

    一斗缶スタンド らくする

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)355×365×465危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角型ポリ缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角型ポリ缶用)

    大一産業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス適合容器ポリ缶危険物の類別非危険物
  • ドラムスタンド B型 大阪タイユー

    ドラムスタンド B型

    大阪タイユー
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    内容物の小出し作業に最適です。
    用途200Lスチールドラム缶専用適合種別200L用トラスコ品番787-4791材質本体:スチール幅(mm)530質量(kg)12.5ブルー高さ(mm)830奥行(mm)550適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス一斗缶スタンド 一段式 ダイヤ精工

    ステンレス一斗缶スタンド 一段式

    ダイヤ精工
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
    用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。適合1本仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付トラスコ品番431-3755質量(kg)4.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)PP・EVA角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940材質(ハンドル)PVC適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
  • 缶スタンド 角型 シルバー 大塚刷毛製造

    缶スタンド 角型 シルバー

    大塚刷毛製造
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
    用途一斗缶用型式角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    32日以内出荷
    缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。幅(mm)380キャスター径(Φmm)Φ50収納本数(本)1アズワン品番64-8574-01危険物の類別非危険物
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • 缶スタンド 大塚刷毛製造

    缶スタンド

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
    適合容器一斗缶
  • 一斗缶スタンド アルボース

    一斗缶スタンド

    アルボース
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    一斗缶(18L)用のスタンドです。 ハンドルを傾けるだけで注ぐことができ、小分け作業が楽にできます。
    寸法(mm)355×365×465適合種別18L用危険物の類別非危険物
  • ルーフィングバッグ ケーマックス

    ルーフィングバッグ

    ケーマックス
    11,980税込13,178
    1ケース(1枚)
    5日以内出荷
    ルーフィング材の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。1000~1200サイズに対応。
    仕様PP板入り寸法(Φ×高さH)(mm)300×1200危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(浅型ダンボール用)

    大一産業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)405×440×700有効内寸(mm)325×325×285・305危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンドSKC-01 エム・あい

    ステンレス缶スタンドSKC-01

    エム・あい
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
    寸法(mm)395×420×860有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
  • 浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド ダイヤ精工

    浅型段ボール・バッグインコンテナ用スタンド

    ダイヤ精工
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    適合1本トラスコ品番431-3747幅(mm)545質量(kg)6キャスター危険物の類別非危険物
  • 缶保くん用アジャスト金具 TRUSCO

    缶保くん用アジャスト金具

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
  • ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き) アルミス

    ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き)

    アルミス
    14,980税込16,478
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
    材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC質量(kg)約3.8最大積載量(kg)約30高さ(cm)30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95適合容器ペール缶危険物の類別非危険物外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
  • 日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン NISMO

    日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン

    NISMO
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。
    材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック)縦(cm)2.5危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.1横(cm)9
  • 缶スタンド SARAYA(サラヤ)

    缶スタンド

    SARAYA(サラヤ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
    用途17kg一斗缶を傾ける際に使用するトラスコ品番176-0504危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用) エスコ

    18L [2段式]角缶用スタンド(一斗缶用)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1台
    当日出荷
    仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付適合一斗缶18L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式危険物の類別非危険物
  • ペール缶バッグ ケーマックス

    ペール缶バッグ

    ケーマックス
    9,898税込10,888
    1枚
    8日以内出荷
    ペール缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。2缶まで入れることができます。
    タイプPP板入り寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ350×750危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角度固定式・角缶用)

    大一産業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス缶スタンド(角缶用) 大一産業

    ステンレス缶スタンド(角缶用)

    大一産業
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
  • 20L 丸缶用スタンド エスコ

    20L 丸缶用スタンド

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
    用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
  • 角型カーンスタンド1缶用キャスター付 リキマエダ

    角型カーンスタンド1缶用キャスター付

    リキマエダ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
    高さ(mm)約270(水平時投入高さ)質量(g)2600タイプ角型、キャスター付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430危険物の類別非危険物
  • スチール缶スタンド エム・あい

    スチール缶スタンド

    エム・あい
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
    用途内容物の小分けに便利です危険物の類別非危険物
  • ペール缶用バッグ エスコ

    ペール缶用バッグ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
    材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
オイルスタンド