絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(1)
色温度(K)
- 3000(2)
- 4000(1)
- 5000(1)
電圧(V)
- 100~242(8)
光束(Lm)
- 1440
- 1940(57)
- 1980(64)
- 2000(59)
- 2420(61)
- 2480(62)
- 2500(56)
- 2670(43)
- 3020(61)
- 3100(52)
- 3170(43)
- 3620(58)
- 4430(53)
- 4720(73)
- 4940(43)
- 4950(48)
- 5050(61)
- 6000(50)
- 6580(47)
- 6680(83)
- 6830(95)
- 光束(Lm)をもっと見る
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 101.6(1)
- 103.8(1)
- 105.1(2)
演色指数(Ra)
- 70(2)
- 83(1)
- 85(2)
70・83・85
ブランド
- 三菱電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

連調ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
連調ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニット埋込220非常灯
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニット埋込190非常灯
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥37,980税込¥41,7781セット92日以内出荷仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1440光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)105.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷から30日以内出荷常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ