11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 水切りシリコンワイパー モノタロウ

    水切りシリコンワイパー

    モノタロウ(178件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
    寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4全長(mm)310材質本体(PP) / ブレード(シリコン)質量(g)200タイプブレードT字型販売区分業務用
  • 水切りワイパー スライド式 モノタロウ

    水切りワイパー スライド式

    モノタロウ(31件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
    用途洗車作業の水切りに材質(本体):PP、(ブレード):ゴムブレード長さ(mm)400質量(g)82本体サイズ(mm)400×90×15危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 伸縮水切りワイパー ジョイフル

    伸縮水切りワイパー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    最長111cmに伸びる伸縮ワイパー。水滴を一気にかき取れます。
    用途車の洗車用品材質アルミニウム/ポリプロピレン/ABS樹脂/ポリエステル幅(mm)205高さ(mm)645奥行(mm)85危険物の類別非危険物
  • ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス シリコンワイパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206危険物の類別非危険物
  • クリーンワイパー SOFT99

    クリーンワイパー

    SOFT99(14件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
    ブレード長さ(mm)400材質天然ゴム、PP、ABSトラスコ品番478-7722質量(g)400危険物の類別非危険物
  • スパ・プレミアムシリコンブレード ワコー

    スパ・プレミアムシリコンブレード

    ワコー(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キズが付きにくい!オールシリコーン ボディの曲面にフィット オールシリコーン樹脂なので全体がよくシナり、ボディの曲面にフィットし、硬い部分が無いのでボディにカチカチ当たりません。 サイドミラーや狭いガラス面にはシリコーンブレードの横のミニブレードを使うことができます。
    材質シリコーン樹脂寸法(mm)約65×300×20質量(g)約156.2危険物の類別非危険物
  • 水切りワイパー Vikan(ヴァイカン)

    水切りワイパー

    Vikan(ヴァイカン)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
    用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
  • シリコン水切りワイパー ジョイフル

    シリコン水切りワイパー

    ジョイフル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
    用途洗車材質ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)500奥行(mm)23危険物の類別非危険物
  • アクリル製スクイジー ETTORE(エトレ)

    アクリル製スクイジー

    ETTORE(エトレ)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
    用途車の清掃適合用途洗車材質アクリル/合成ゴム質量(g)72危険物の類別非危険物
  • クリックスライドワイパー ワコー

    クリックスライドワイパー

    ワコー
    669税込736
    1個
    当日出荷
    幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ABS・PP・シリコーンゴム危険物の類別非危険物
  • 伸縮水切りワイパー ワコー

    伸縮水切りワイパー

    ワコー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が回転し、収納もコンパクト。
    用途洗車材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミニウム、TPR、スチール、ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約205×85×500質量(g)約260危険物の類別非危険物
洗車用水切りワイパー