絞り込み
オス形状
  • USB(A)(1)
メス形状
  • RJ-11
  • BNC(3)
  • D-sub9ピン(12)
  • D-sub15ピン(2)
  • D-sub25ピン(5)
  • DisplayPort(24)
  • DVI-D(24ピン)(36)
  • DVI-D(25ピン)(9)
  • DVI-I(29ピン)(17)
  • HDMI(タイプA)(218)
  • HDMI(タイプD)(2)
  • microUSB(18)
  • Mini DisplayPort(6)
  • RJ-45(24)
  • USB Type-C(33)
  • USB TypeA(107)
  • USB TypeB(3)
  • USB(mini-B)(4)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(9)
  • その他(34)
  • ミニD-sub15ピン(92)
コネクタ形状
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • StarTech.com(1)
StarTech.com
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム StarTech.comUSB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデムStarTech.com(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用メス形状RJ-11仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメス変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
変換・延長アダプタ