絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(25)
  • エレコム(18)
  • 変換名人(1)
  • コーニング(2)
  • StarTech.com(14)
  • RS PRO(4)
  • Sanko IB(4)
  • TP-LINK(2)
  • アドテック(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • カナレ電気(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • ロジック(1)
  • Cinch Connectors(1)
  • JTT(1)
オス形状
  • USB(A)(1)
メス形状
  • RJ-45(3)
コネクタ形状
  • その他(4)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
  • メス - メス(3)
オス - メス・メス - メス
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
0.5未満
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
シルバー・ブラック
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

変換・延長アダプタ :「RJ45」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー質量(g)12コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14ケーブルSTP(4対)結線ストレート適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)メス形状RJ-45変換タイプメス・メスコネクタ1STPコネクタ2RJ-45
RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタサンワダイレクト
879税込967
1個
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)規格カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メスケーブルUTP(4対)伝送速度1000Mbps結線ストレート結線メス形状RJ-45(UTP)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
RJ-45用中継アダプタ サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタサンワダイレクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)規格カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メスケーブルSTP(4対)伝送速度1000Mbps結線ストレート結線メス形状RJ-45(STPシールド)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ CAT7 STPサンワダイレクト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
USB変換アダプタ サンワダイレクトUSB変換アダプタサンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。 有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。 Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。 持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
ケーブル長(cm)約9コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応オス形状USB(A)ブラックインターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6電源電圧(V)5消費電流(mA)最大200消費電力(W)1保証期間ご購入日より6か月仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス規格USB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)変換タイプオス - メスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
LANアダプタ CAT6A STP サンワダイレクトLANアダプタ CAT6A STPサンワダイレクト
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
変換・延長アダプタ