絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(12)
  • StarTech.com(334)
  • サンワサプライ(181)
  • 変換名人(105)
  • エレコム(94)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(80)
  • アイネックス(62)
  • RS PRO(60)
  • BUFFALO(バッファロー)(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
  • エスエスエーサービス(47)
  • サンワダイレクト(46)
  • トライメイト(36)
  • NORCOMP(29)
  • Vodaview(29)
  • JTT(28)
  • MCO(26)
  • LINDY(25)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • VENTION(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極 AMPHENOL

    D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
  • D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極 AMPHENOL

    D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、37 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:37●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3500アズワン品番65-7523-60
  • D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっき
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3491アズワン品番65-7529-11
  • USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入 AMPHENOL

    USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入

    AMPHENOL
    81,980税込90,178
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    。Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
    仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
  • D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3466アズワン品番65-7526-48
  • D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3462アズワン品番65-7523-61
  • D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3473アズワン品番65-7525-03
  • USBコネクタ C タイプ メス スルーホール AMPHENOL

    USBコネクタ C タイプ メス スルーホール

    AMPHENOL
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications。Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current。Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
  • D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入 AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入

    AMPHENOL
    42,980税込47,278
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513アズワン品番65-7715-86
  • D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3480アズワン品番65-7524-81
  • SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入 AMPHENOL

    SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入

    AMPHENOL
    859税込945
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512アズワン品番65-7716-09
  • D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3493アズワン品番65-7519-77
  • コネクタ D SUB プラグ 9POS AMPHENOL

    コネクタ D SUB プラグ 9POS

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-94
  • コネクタ HD D SUB RCPT 15POS AMPHENOL

    コネクタ HD D SUB RCPT 15POS

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:HD シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:高密度アズワン品番65-1624-51
  • コネクタ D SUB RCPT 9POS AMPHENOL

    コネクタ D SUB RCPT 9POS

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75
  • D SUB コネクタ プラグ 9POS TH AMPHENOL

    D SUB コネクタ プラグ 9POS TH

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    16日以内出荷
    仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:プラグ 製品群:FCI DP シリーズ コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-36
  • I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB AMPHENOL

    I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1387-91
  • D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT AMPHENOL

    D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:D Sub シリーズ:D コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コネクタ 本体 材質:メタル 種別:レセプタクル コンタクト 終端:ワイヤーラップ 本体 材質:スチール コネクタ タイプ:D Subアズワン品番65-1454-73
  • D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション AMPHENOL

    D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97
変換・延長アダプタ