絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(14)
- 20(16)
- 25(15)
- 32(16)
- 40(15)
- 50(17)
- 65(8)
- 80(7)
- 100(5)
- 125(5)
- 150(5)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(1)
- 400(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(9)
- 青銅(11)
- 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
ガス(5)
水(12)
油(7)
空気(7)
蒸気(5)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(11)
- 3/4(12)
- 1(12)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(12)
- 2(13)
- 2-1/2(5)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(1)
接続方式
- ねじ込み形(9)
- ソルダー形(1)
- フランジ形(7)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.98(3)
- 1(46)
- 1.0(3)
- 1.2(5)
- 1.3(3)
- 1.37(12)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2(13)
- 2.0(2)
- 2.1(5)
- 2.2(6)
- 2.75(4)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- なし(10)
なし
バルブ種類

その他(12)
その他
ブランド
- 大和バルブ(8)
- KITZ(キッツ)(6)
- 東洋バルヴ(6)
- 三吉バルブ(3)
- エスコ(1)
大和バルブ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・三吉バルブ・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
キーパロイ製150型Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
FC Y形ストレーナ
東洋バルヴ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200主要材質ステンレス最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)クラス10K
150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス150(10K)
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ
大和バルブ¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ
大和バルブ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷材質(本体)CAC406寸法L(mm)225寸法H(mm)136接続ねじ込み呼び径(A)65材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)2.5材質(フタ)C3771B最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材青銅呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】
三吉バルブ¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911備考スクリーン:40メッシュ規格10K最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)スクリーンSUS304
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ
東洋バルヴ¥5,798~税込¥6,378~1台22日以内出荷種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート分類ストレーナ材質(ボンネット)C3771BEクラス150
青銅Y型ストレーナ 10K
三吉バルブ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120以下使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷種別SCS13A形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC902接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K