絞り込み
呼び径(A)
- 8(3)
- 10(10)
- 15(19)
- 20(19)
- 25(19)
- 32(18)
- 40(19)
- 50(21)
- 65(13)
- 80(13)
- 100(9)
- 125(8)
- 150(8)
- 200(6)
- 250(1)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(11)
- 鋳鉄(15)
- 青銅(7)
- 黄銅(真鍮)(5)
使用流体
ガス(10)
水(20)
油(11)
空気(10)
蒸気(11)
呼び径(B)
- 1/4(3)
- 3/8(10)
- 1/2(19)
- 3/4(19)
- 1(19)
- 1-1/4(18)
- 1-1/2(19)
- 2(21)
- 2-1/2(13)
- 3(14)
- 4(10)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(7)
- 10(1)
接続方式
- ねじ込み形(11)
- ソルダー形(2)
- フランジ形(12)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.37(9)
- 1.4(6)
- 1.6(2)
- 1.96(3)
- 2.2(2)
- 2.75(2)
- 2.8(1)
1・1.37・1.4・1.6・1.96・2.2・2.75・2.8
ハンドル形状
- なし(22)
なし
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- ベン(36)
- ヨシタケ(35)
- スリーエム工業(33)
- エスコ(25)
- 東洋バルヴ(13)
- ワシノ機器(12)
- 大和バルブ(11)
- RS PRO(9)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- アサヒAV(6)
- ジョージフィッシャー(6)
- 三吉バルブ(5)
- 大阪サニタリー(4)
- HSバルブ(4)
- ダイケン(3)
- カクダイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定

ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
キーパロイ製150型Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から77日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)
KITZ(キッツ)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥329,800~税込¥362,780~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナねじ径M20接続方式管フランジ寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)充填剤入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)寸法A(mm)1寸法B(mm)2接続方式ソルダー使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CACクラス150型
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵していますトラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
FCD Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個47日以内出荷公共建築工事標準仕様書適合品接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個27日以内出荷材質(ボディ)CAC最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)
KITZ(キッツ)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から31日以内出荷仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷種類ストレーナ形状Y形接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス20K材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナねじ径M16クラス10K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から4日以内出荷接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52クラス10K
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC911使用流体水ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49材質(キャップ)KSB-3材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥5,990~税込¥6,589~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ 20K
KITZ(キッツ)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 Y形ストレーナ,40 メッシュ スクリーン材質(本体)A351 Gr.CF8/SCS13A規格管接続 : JIS B2220 20K、日本バルブ工業会規格相当品 15-300 mm (1/2-12 inch)材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ
KITZ(キッツ)¥249,800~税込¥274,780~1個61日以内出荷規格管接続 : JIS B2220 10K、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編),日本バルブ工業会規格相当品 65-300 mm (21/2-12 inch)
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個61日以内出荷材質(本体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ダクタイル鉄製 ストレーナ 20K
KITZ(キッツ)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個61日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形 Y形ストレーナ、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0材質(本体)FCD-S規格管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S各種認証共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 10-300 mm (3/8-12 inch)
鋳鉄製 Y型ストレーナ
KITZ(キッツ)¥459,800~税込¥505,780~1個31日以内出荷材質(本体)FC200寸法L(mm)800寸法H(mm)625呼び径(inch)12材質(フタ)FC200口径(A)300