絞り込み
呼び径(A)
  • 20(44)
材質
  • ガラス(19)
  • ステンレス(19)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(23)
  • 青銅(2)
接続方式
  • ねじ込み形(24)
  • フランジ形(20)
使用流体
  • 使用流体その他(5)
  • 使用流体水(17)
  • 使用流体油(10)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/4(4)
  • 3/8(14)
  • 1/2(44)
  • 1(44)
  • 1-1/4(31)
  • 1-1/2(39)
  • 2(39)
  • 2-1/2(16)
  • 3(16)
  • 4(16)
  • 5(2)
  • 6(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.98(11)
  • 1(29)
  • 1.6(2)
0.7・0.98・1・1.6
ブランド
  • スリーエム工業(16)
  • ヨシタケ(15)
  • ワシノ機器(11)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
スリーエム工業・ヨシタケ・ワシノ機器・テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
20(44)
  • フラップ式サイトグラス ヨシタケ

    フラップ式サイトグラス

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
  • GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

    GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

    ワシノ機器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業

    捻込サイトグラス フラッパー式

    スリーエム工業(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器

    小型サイトグラス(透視式)

    ワシノ機器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ヨシタケ

    ボール式サイトグラス

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
    材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc材質(ボール)ボール/合成樹脂使用流体冷温水最高使用温度(℃)85適合流体冷温水
  • サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    サイトグラス T8N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
    用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業

    捻込サイトグラス 透視式

    スリーエム工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 透視式サイトグラス ヨシタケ

    透視式サイトグラス

    ヨシタケ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
    材質ガラス/強化ガラス材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)150適合流体冷温水・油・その他非危険流体
  • スピンナ式サイトグラス ヨシタケ

    スピンナ式サイトグラス

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
    材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
  • 捻込サイトグラス ボール入 スリーエム工業

    捻込サイトグラス ボール入

    スリーエム工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールの動きで流体を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
  • ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器

    ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)

    ワシノ機器
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッパー式サイトグラス ワシノ機器

    フラッパー式サイトグラス

    ワシノ機器
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込サイトグラス ノズル式 スリーエム工業

    捻込サイトグラス ノズル式

    スリーエム工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    32日以内出荷
    流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業

    捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス 透視式 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス 透視式

    スリーエム工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • サイトグラス 150L-13S ヨシタケ

    サイトグラス 150L-13S

    ヨシタケ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
  • サイトグラスSL-1S ヨシタケ

    サイトグラスSL-1S

    ヨシタケ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
  • サイトグラスSF-1S ヨシタケ

    サイトグラスSF-1S

    ヨシタケ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • 透視式サイトグラス ワシノ機器

    透視式サイトグラス

    ワシノ機器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイトグラス TF8N  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
    用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業

    捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業

    捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
  • 捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き スリーエム工業

    捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス ノズル式 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ノズル式

    スリーエム工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス ボール入 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ボール入

    スリーエム工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス フラッパー式

    スリーエム工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器

    透視式 サイトグラス GEDS

    ワシノ機器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイトグラス 150L-13F ヨシタケ

    サイトグラス 150L-13F

    ヨシタケ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
  • サイトグラス 150F-13F ヨシタケ

    サイトグラス 150F-13F

    ヨシタケ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150材質(フラップ)SUS
  • サイトグラス 150F-13S ヨシタケ

    サイトグラス 150F-13S

    ヨシタケ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • サイトグラス 400 ヨシタケ

    サイトグラス 400

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)CAC形式スピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7最高温度(℃)100接続JIS Rc耐熱温度(℃)40適合流体冷温水
  • サイトグラスSB-1F ヨシタケ

    サイトグラスSB-1F

    ヨシタケ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフランジ形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS 10K FFフランジ適合流体冷温水
  • サイトグラスSB-1S ヨシタケ

    サイトグラスSB-1S

    ヨシタケ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS Rc適合流体冷温水
  • サイトグラスSL-1F ヨシタケ

    サイトグラスSL-1F

    ヨシタケ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフランジ形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10K FFフランジ耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラス