絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
- 15(16)
- 20(17)
- 25(17)
- 32(16)
- 40(15)
- 50(16)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(2)
- 200(1)
材質
- ステンレス(4)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(5)
使用流体
その他(1)
ガス(3)
水(9)
油(5)
空気(4)
蒸気(9)
接続方式
- ねじ込み形(8)
- フランジ形(7)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(12)
- 3/4(13)
- 1(13)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(11)
- 2(12)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
- 1.3(3)
- 1.6(2)
- 2(5)
1・1.3・1.6・2
ハンドル形状
- なし(8)
なし
ブランド
- ヨシタケ
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- KITZ(キッツ)(37)
- エスコ(25)
- ベン(20)
- 東洋バルヴ(13)
- 大和バルブ(11)
- スリーエム工業(11)
- RS PRO(9)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- アサヒAV(6)
- ジョージフィッシャー(6)
- ワシノ機器(5)
- 三吉バルブ(5)
- HSバルブ(4)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 昭和バルブ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
10(3)
15(16)
20(17)
25(17)
32(16)
40(15)
50(16)
65(3)
80(3)
100(3)

ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から13日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)
ヨシタケ(1件のレビュー)¥3,926~税込¥4,319~1個当日出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ
ヨシタケ¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥3,893~税込¥4,282~1個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
ヨシタケ SY-6用スクリーン(標準仕様)
ヨシタケ¥3,926~税込¥4,319~1個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-6材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
Y形ストレーナ SY-17
ヨシタケ¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ
ヨシタケ¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から14日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)色シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ
ヨシタケ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷形状Y形材質(本体)青銅流体冷温水種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.6接続(入口)JIS Rc (出口)JIS Rハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様)
ヨシタケ¥3,568税込¥3,9251個当日出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
ヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥3,566税込¥3,9231個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
ヨシタケ SY-6用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥3,893~税込¥4,282~1個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-6材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
Y形ストレーナ SY-40H
ヨシタケ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-6-N
ヨシタケ¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。材質(本体)CAC(NPb処理)タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-24-N
ヨシタケ¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
W形ストレーナ SW-10 SCS13製
ヨシタケ¥579,800~税込¥637,780~1個5日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から10日以内出荷仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ
ヨシタケ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF
ヨシタケ¥9,398~税込¥10,338~1台8日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。種別Y型材質本体:FCD450、スクリーン:SUS形式Y形呼び径15A (1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KFF適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)標準80メッシュ
ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品
ヨシタケ¥6,498~税込¥7,148~1台8日以内出荷水道法基準適合品(Z-36) 青銅製の為、耐食性に優れている ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断 錆の浸入をシャットアウト種別Y型材質本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS形式Y形呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)標準60メッシュ
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー