絞り込み
呼び径(A)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(4)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(5)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0(3)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(8)
  • 2.0(2)
  • 2.2(2)
1.0・1・1.2・1.4・2.0・2.2
バルブ種類
バルブ種類
その他(8)
その他
ハンドル形状
  • なし(3)
なし
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(50)
  • KITZ(キッツ)(37)
  • エスコ(25)
  • ヨシタケ(22)
  • ベン(20)
  • 東洋バルヴ(13)
  • スリーエム工業(11)
  • RS PRO(9)
  • I-VALUE(9)
  • 桑名金属工業(7)
  • アサヒAV(6)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • ワシノ機器(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • HSバルブ(4)
  • カクダイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 昭和バルブ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(6)
20(7)
25(7)
32(7)
40(7)
50(8)
65(4)
150(3)
200(3)
250(3)
  • 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
  • ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406寸法L(mm)225寸法H(mm)136接続ねじ込み呼び径(A)65材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)2.5材質(フタ)C3771B最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材青銅呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC902使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
  • コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー