絞り込み
呼び径(A)
- 100(15)
材質
- ステンレス(8)
- 鋳鉄(7)
接続方式
- フランジ形(15)
使用流体
水(9)
油(9)
最高使用圧力(MPa)
- 1(14)
- 2(1)
呼び径(B)
- 4
- 1/2(12)
- 3/4(19)
- 1(18)
- 1-1/4(17)
- 1-1/2(18)
- 2(18)
- 2-1/2(16)
- 3(16)
- 5(7)
- 6(7)
ハンドル形状
- なし(4)
なし
ブランド
- スリーエム工業(6)
- ヨシタケ(9)
スリーエム工業・ヨシタケ
「呼び径(A)」から絞り込む
100(15)

ストレーナ SU-20
ヨシタケ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から4日以内出荷自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製
ヨシタケ¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
ストレーナ SU-10S
ヨシタケ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。材質(本体)SCSタイプU形最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50S
ヨシタケ¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1以下接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50H
ヨシタケ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50
ヨシタケ¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ
スリーエム工業¥499,800税込¥549,7801個当日出荷から7日以内出荷スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
ストレーナ SU-10
ヨシタケ¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1
ストレーナ SU-20S
ヨシタケ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー