34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

    ワシノ機器
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • ストレーナ SU-20 ヨシタケ

    ストレーナ SU-20

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
    形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
  • U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケ

    U形ストレーナ(60メッシュ)

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • ワンタッチ式U形ストレーナ ワシノ機器

    ワンタッチ式U形ストレーナ

    ワシノ機器
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状U形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸型材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
  • ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケ

    ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

    ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ

    ヨシタケ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

    ヨシタケ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
  • W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製

    ヨシタケ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
  • ストレーナー 東京富士商会

    ストレーナー

    東京富士商会
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • 新基準適合 SCS13U形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベン

    新基準適合 SCS13U形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】

    ベン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-223
  • 新基準適合 FCナイロンコートU形ストレーナ【フランジ・特殊メッシュ】 ベン

    新基準適合 FCナイロンコートU形ストレーナ【フランジ・特殊メッシュ】

    ベン
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56
  • 2Wayストレーナー ダイケン

    2Wayストレーナー

    ダイケン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-8004適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS質量(kg)0.11接続ねじタンク:R3/8(10A)
  • 25型オイルストレーナー ダイケン

    25型オイルストレーナー

    ダイケン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-8007適合機種DK25S質量(g)90接続ねじタンク:M14ねじ
  • ステンレス200型ストレーナー ダイケン

    ステンレス200型ストレーナー

    ダイケン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    用途ステンレス200型のストレーナーにトラスコ品番204-7988適合機種SOT200KYM材質ステンレス質量(kg)0.5
  • ストレーナ SU-10S ヨシタケ

    ストレーナ SU-10S

    ヨシタケ
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
    材質(本体)SCSタイプU形最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • ストレーナ SU-50S ヨシタケ

    ストレーナ SU-50S

    ヨシタケ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
    材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1以下接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • ストレーナ SU-50H ヨシタケ

    ストレーナ SU-50H

    ヨシタケ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷
    最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
    材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • ストレーナ SU-50 ヨシタケ

    ストレーナ SU-50

    ヨシタケ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
    材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • ストレーナ SU-55F ヨシタケ

    ストレーナ SU-55F

    ヨシタケ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。
    質量(kg)0.3材質(本体)CACタイプU形寸法L(mm)60呼び径(B)1/2最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1.2接続JIS Rc寸法H1(mm)15呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし網)60メッシュ
  • フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器

    フランジ式U形ストレーナ

    ワシノ機器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形 JIS 10K-FF最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

    ベン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
    仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)

    ベン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ

    スリーエム工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
  • ストレーナ SU-10 ヨシタケ

    ストレーナ SU-10

    ヨシタケ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
    最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1
  • ストレーナ SU-20S ヨシタケ

    ストレーナ SU-20S

    ヨシタケ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
  • 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状U形種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

U形ストレーナー