絞り込み
呼び径(A)
- 15
- 20(22)
- 25(25)
- 32(24)
- 40(25)
- 50(24)
- 65(23)
- 80(22)
- 100(21)
- 125(11)
- 150(9)
- 200(1)
材質
- ステンレス(9)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(3)
- フランジ形(9)
使用流体
水(3)
油(2)
空気(1)
蒸気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(7)
- 1.2(1)
呼び径(B)
- 1/2(12)
1/2
ハンドル形状
- なし(1)
- 丸形(3)
なし・丸形
ブランド
- スリーエム工業(6)
- ワシノ機器(4)
- ベン(3)
- ヨシタケ(2)
スリーエム工業・ワシノ機器・ベン・ヨシタケ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(A)」から絞り込む
15
20(22)
25(25)
32(24)
40(25)
50(24)
65(23)
80(22)
100(21)
125(11)

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ワンタッチ式U形ストレーナ
ワシノ機器¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷形状U形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸型材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
ストレーナ SU-55F
ヨシタケ¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。質量(kg)0.3材質(本体)CACタイプU形寸法L(mm)60呼び径(B)1/2最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1.2接続JIS Rc寸法H1(mm)15呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし網)60メッシュ
フランジ式U形ストレーナ
ワシノ機器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形 JIS 10K-FF最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)
ベン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ
スリーエム工業¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から7日以内出荷スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から7日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー