絞り込み
呼び径(A)
- 20
- 15(15)
- 25(25)
- 32(24)
- 40(25)
- 50(24)
- 65(23)
- 80(22)
- 100(21)
- 125(11)
- 150(9)
- 200(1)
材質
- ステンレス(11)
- 鋳鉄(9)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(17)
使用流体
水(10)
油(10)
空気(1)
蒸気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(15)
呼び径(B)
- 3/4(19)
3/4
ハンドル形状
- なし(8)
- 丸形(3)
なし・丸形
ブランド
- ヨシタケ(9)
- スリーエム工業(6)
- ワシノ機器(4)
- ベン(3)
ヨシタケ・スリーエム工業・ワシノ機器・ベン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(15)
20
25(25)
32(24)
40(25)
50(24)
65(23)
80(22)
100(21)
125(11)

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
U形ストレーナ(60メッシュ)
ヨシタケ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ワンタッチ式U形ストレーナ
ワシノ機器¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から9日以内出荷形状U形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸型材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から4日以内出荷形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ストレーナ SU-20
ヨシタケ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
ストレーナ SU-20S
ヨシタケ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナ SU-10S
ヨシタケ¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。材質(本体)SCSタイプU形最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
フランジ式U形ストレーナ
ワシノ機器¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形 JIS 10K-FF最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)
ベン¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ
スリーエム工業¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から7日以内出荷スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷から7日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製
ヨシタケ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
ストレーナ SU-10
ヨシタケ¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー