絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(18)
  • 16(5)
  • 18(19)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(13)
  • 22(7)
  • 24(15)
  • 25(5)
  • 27(6)
  • 30(7)
  • 31(4)
  • 32(8)
  • 33(5)
  • 34(4)
  • 35(7)
  • 36(5)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 50(5)
全長(mm)
  • 36(2)
  • 83(3)
  • 92(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 210(3)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 250(2)
  • 280(2)
  • 330(4)
  • 400(4)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 2.8(2)
  • 3(12)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 4(12)
  • 5(9)
  • 5.7(3)
  • 6(21)
  • 6.35(177)
  • 6.5(14)
  • 6.7(4)
  • 7(9)
  • 8(24)
  • 9(18)
  • 10(72)
  • 11(9)
  • 12.5(7)
  • 12.7(3)
  • 13(23)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 70(1)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 140(2)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 240(3)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 380(1)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 530(1)
  • 600(1)
  • 1100(1)
  • 1400(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 合金工具鋼(5)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (11)
ブランド
  • スターエム(36)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ALPEN(1)
スターエム・エスコ・TRUSCO・ALPEN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15(18)
18(19)
21(13)
22(7)
24(15)
27(6)
30(7)
32(8)
35(7)
50(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
No.6L ロングドリル スターエムNo.6L ロングドリルスターエム(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)600有効長(mm)500適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
ショートビット スターエムショートビットスターエム
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ロングタイプスターエム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ミドルタイプスターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
ロングドリル スターエムロングドリルスターエム
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
集成材ドリル スターエム集成材ドリルスターエム
9,498税込10,448
1本
翌日出荷
全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
No.5016 ジョイントアダプター スターエムNo.5016 ジョイントアダプタースターエム(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本ほか
翌日出荷
電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリルなし)スターエム
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用全長(mm)500材質炭素鋼(S55C)有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.11 ロックオーガー スターエムNo.11 ロックオーガースターエム(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌日出荷
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ材質普通鋼適合電動機電気ドリル
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンカー後施工用ドリル スターエムアンカー後施工用ドリルスターエム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
別注 超ロングドリル 900mm スターエム別注 超ロングドリル 900mmスターエム
35,980税込39,578
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)900シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)800適合電動機電気ドリル
No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット スターエムNo.9-LS クギ切りドリル ロングソケットスターエム
2,098税込2,308
1本
翌日出荷
軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
超硬替刃式座掘錐(ドリル付) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリル付)スターエム
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐標準径(ドリル付)スターエム
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
別注 超ロングドリル 1500mm スターエム別注 超ロングドリル 1500mmスターエム
96,980税込106,678
1本
60日以内出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1500シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1400適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 1200mm スターエム別注 超ロングドリル 1200mmスターエム
65,980税込72,578特価
1本
当日出荷から60日以内出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1200シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1100適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 1000mm スターエム別注 超ロングドリル 1000mmスターエム
45,980税込50,578
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 800mm スターエム別注 超ロングドリル 800mmスターエム
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)800シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)700適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 700mm スターエム別注 超ロングドリル 700mmスターエム
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)700シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)600適合電動機電気ドリル
別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径スターエム
34,980税込38,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径スターエム
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式) スターエム超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式)スターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)70
超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式) スターエム超硬座掘錐標準径 ドリル(貫通式)スターエム
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)170
ドリルビット スターエムドリルビットスターエム
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
5,590税込6,149
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル