絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(9)
  • 20(2)
  • 21(7)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 33(4)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 85(3)
全長(mm)
  • 39(3)
  • 50(2)
  • 66(3)
  • 100(1)
  • 114(1)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 167(1)
  • 168(1)
  • 184(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 230(1)
  • 235(2)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 280(2)
  • 350(1)
  • 470(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13
  • 2.8(2)
  • 3(12)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 4(12)
  • 5(9)
  • 5.7(3)
  • 6(21)
  • 6.35(177)
  • 6.5(14)
  • 6.7(4)
  • 7(9)
  • 8(24)
  • 9(18)
  • 10(72)
  • 11(9)
  • 12(39)
  • 12.5(7)
  • 12.7(3)
溝長(mm)
  • 39(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 112(1)
  • 130(2)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 280(1)
  • 385(1)
  • 425(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(1)
  • (6)
ブランド
  • スターエム(10)
  • 大西工業(8)
  • 神沢(1)
  • TRUSCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ALPEN(1)
スターエム・大西工業・神沢・TRUSCO・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・BIGMAN(ビッグマン)・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15(4)
16(4)
18(9)
21(7)
33(4)
40(3)
55(3)
60(3)
65(3)
85(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
パワーピット 神沢パワーピット神沢(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端はキリ状になっています穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)適合材木材・石膏ボードなど材質(刃)刃物工具鋼
超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム超硬P型座掘錐(パイプ付)スターエム
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
979税込1,077
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
No.7-E ロングドリル 大西工業No.7-E ロングドリル大西工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用溝長T(mm)425全長L(mm)500材質炭素鋼(S58C)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬P型座掘錐(全セット) スターエム超硬P型座掘錐(全セット)スターエム
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
ショートビット 大西工業ショートビット大西工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌日出荷
板およびボードの穴あけに最適です。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業No.12 ロングネイルビット(2×4用)大西工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)385全長L(mm)470適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリル付)スターエム
24,980税込27,478
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐大口径 ドリル スターエム超硬座掘錐大口径 ドリルスターエム
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)170
超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリルなし)スターエム
20,980税込23,078
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
超硬座掘錐 18×85 スターエム超硬座掘錐 18×85スターエム
36,980税込40,678
1箱
翌日出荷
セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39サイズ18×85シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)18外径(Φmm)85有効長(mm)39適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐大口径 ガイド スターエム超硬座掘錐大口径 ガイドスターエム
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)70
超硬P型座掘錐 カッター スターエム超硬P型座掘錐 カッタースターエム
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)66シャンク径(Φmm)六角軸13
超硬(アール・V型)座掘錐 スターエム超硬(アール・V型)座掘錐スターエム
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業No.12 ネイルビット(2×4用)大西工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)130全長L(mm)215適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエムNo.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付スターエム
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル