絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(34)
- 3.5(14)
- 4(37)
- 5(30)
- 6(31)
- 8(30)
- 8.5(15)
- 9(36)
- 10(30)
- 10.5(26)
- 11(15)
- 12(32)
- 13(14)
- 13.5(14)
- 15(26)
- 16(17)
- 18(21)
- 19(12)
- 20(16)
- 21(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 25(7)
- 65(8)
- 75(9)
- 80(9)
- 90(10)
- 100(21)
- 105(9)
- 110(11)
- 115(9)
- 120(20)
- 125(9)
- 130(18)
- 140(8)
- 170(6)
- 180(6)
- 185(6)
- 190(11)
- 200(8)
- 250(9)
- 310(8)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35
- 2.8(2)
- 3(10)
- 3.2(2)
- 3.5(4)
- 4(10)
- 5(7)
- 5.7(3)
- 6(16)
- 6.5(10)
- 6.7(4)
- 7(9)
- 8(19)
- 9(15)
- 10(64)
- 11(8)
- 12(37)
- 12.5(7)
- 13(20)
- 15(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 20(5)
- 25(4)
- 35(4)
- 37(5)
- 40(5)
- 45(10)
- 50(15)
- 55(12)
- 60(30)
- 65(7)
- 70(23)
- 75(6)
- 80(16)
- 85(3)
- 90(4)
- 100(7)
- 110(5)
- 120(8)
- 130(3)
- 135(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- ハイス(51)
- 合金工具鋼(5)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(2)
- 鋼(93)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ANEX(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- E-Value(4)
- EARTH MAN(1)
- GREAT TOOL(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- RELIEF(3)
- SK11(6)
- SK(新潟精機)(2)
- trad(3)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(101)
- スターエム(64)
- ダンドリビス(2)
- ベッセル(2)
- 大西工業(18)
- 大見工業(1)
- 神沢(2)
- 粂田ギムネ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・BIGMAN(ビッグマン)・E-Value・EARTH MAN・GREAT TOOL・JEFCOM(ジェフコム)・RELIEF・SK11・SK(新潟精機)・trad・アックスブレーン・エスコ・スターエム・ダンドリビス・ベッセル・大西工業・大見工業・神沢・粂田ギムネ製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(34)
4(37)
5(30)
6(31)
8(30)
9(36)
10(30)
10.5(26)
12(32)
15(26)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷から翌日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
六角軸テーパー下穴錐
(31件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
フォスナービット
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
六角軸木工ドリルセット
E-Value(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8本)当日出荷刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。用途木材・プラスチックの穴あけに。適合機種電気ドリル、インパクトドライバーセット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク六角軸6.35mm六角軸対辺(mm)6.35
センター一発 両頭ビット付ドリル
スターエム(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適セット内容両頭ビット/ 六角レンチ材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
コーナーストロング 極短
スターエム(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.22 6角軸ダボ錐
大西工業(28件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌日出荷ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
No.70X 六角軸ダボ錐
スターエム(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
ウッドデッキ用皿取錐
スターエム(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.99X 六角軸波板キリ
スターエム(24件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
竹用ドリル
スターエム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ
スターエム(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐
スターエム(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行うセット内容六角レンチ材質ハイス鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ボアビットセット
E-Value(22件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)15・20・25・30・35対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー適正回転数(min-1以下)2000~1500
インパクトビット ロング
スターエム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス下穴ドリルセット
SK11(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本)当日出荷木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。用途木材の下穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質(ドリル)ハイス鋼
木ダボドリル
SK(新潟精機)(16件のレビュー)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。用途木ダボ・木栓作りに材質S45C長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50
No.5009 ちょっと下穴&ビット
スターエム(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)1.5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.502X 六角軸ドリルソー
スターエム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました全長(mm)102シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)63適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター



















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)