絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 9(3)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 125
  • 25(10)
  • 65(10)
  • 80(21)
  • 82(10)
  • 90(23)
  • 95(10)
  • 100(29)
  • 105(12)
  • 110(16)
  • 115(14)
  • 120(32)
  • 130(31)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 180(9)
  • 190(9)
  • 200(12)
  • 230(10)
  • 250(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(10)
  • 9(2)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 45(3)
  • 46(1)
  • 60(4)
  • 70(2)
  • 75(4)
  • 81(2)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • (6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スターエム(6)
  • ALPEN(2)
  • ANEX(1)
  • 大西工業(1)
  • コマドリル(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
モノタロウ・スターエム・ALPEN・ANEX・大西工業・コマドリル・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(3)
5(2)
9(3)
12(2)
21(2)
24(2)
25(2)
27(2)
30(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ六角軸テーパー下穴錐モノタロウ(28件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(12件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。
用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
コバルトハイス木工ドリル ALPENコバルトハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
No.1-T ショートビットツイン 大西工業No.1-T ショートビットツイン大西工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
高耐久の下穴錐堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用材質普通鋼(S55C)
C型ショートビット トップマン[工具・金物]C型ショートビットトップマン[工具・金物]
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくいケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル