絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 19.5(2)
  • 20(8)
  • 20.5(2)
  • 21(7)
  • 22(8)
  • 23(7)
  • 24(5)
  • 24.5(3)
  • 25(7)
  • 25.5(3)
  • 26(6)
  • 26.5(3)
  • 27(9)
  • 28(5)
  • 29(4)
  • 30(9)
全長(mm)
  • 130
  • 25(10)
  • 65(10)
  • 80(21)
  • 82(10)
  • 90(23)
  • 95(10)
  • 100(29)
  • 105(12)
  • 110(16)
  • 115(14)
  • 120(32)
  • 125(13)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 180(9)
  • 190(9)
  • 200(12)
  • 230(10)
  • 250(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(18)
  • 10(9)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
  • 55(4)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 80(20)
  • 125(1)
材質
  • その他(2)
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(3)
  • (14)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(11)
  • スターエム(9)
  • 大西工業(5)
  • ANEX(1)
  • RELIEF(1)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
モノタロウ・エスコ・スターエム・大西工業・ANEX・RELIEF・trad・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
20(8)
21(7)
22(8)
23(7)
24(5)
25(7)
26(6)
27(9)
28(5)
30(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプモノタロウ(97件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
木工用ストッパービットショート 大西工業木工用ストッパービットショート大西工業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット大西工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌日出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ショートビット trad木工用ショートビットtrad(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエムNo.75-HSM ハイス下穴錐-Mスターエム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
堅木・集成材にも対応
材質ハイス鋼
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-130
ドリルホルダー 3Color スターエムドリルホルダー 3Colorスターエム
5,888税込6,477
1セット(3色×2本)
翌日出荷
鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。 鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。 錐先が足に刺さらず安全です。 ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリルセット内容Black、Red、Blue 各2本入黒・青・赤
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
No.5016 ジョイントアダプター スターエムNo.5016 ジョイントアダプタースターエム(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1セットほか
当日出荷
電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.11 ロックオーガー スターエムNo.11 ロックオーガースターエム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ材質普通鋼適合電動機電気ドリル
23x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-123
22x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ22x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)22シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-122
20x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-120
ドリルホルダー スターエムドリルホルダースターエム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂口径(Φmm)7外径(Φmm)17.5有効長(mm)125
下穴きり(木ねじ用) エスコ下穴きり(木ねじ用)エスコ
415税込457
1本
翌日出荷
木ねじや釘の下穴あけにスチール製。
六角軸 テーパードリル RELIEF六角軸 テーパードリルRELIEF
779税込857
1本
翌々日出荷
材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
26x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ26x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)26シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-126
25x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-125
24x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)24シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-124
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)
翌日出荷から6日以内出荷
用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
28x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-128
27x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ27x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)27シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-127
21x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)21シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-121

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル