絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(6)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(4)
  • 28(3)
  • 30(5)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 230
  • 25(10)
  • 65(10)
  • 80(21)
  • 82(10)
  • 90(23)
  • 95(10)
  • 100(29)
  • 105(12)
  • 110(16)
  • 115(14)
  • 120(32)
  • 125(13)
  • 130(31)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 180(9)
  • 190(9)
  • 200(12)
  • 250(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(2)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 150(1)
  • 160(6)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
ブランド
  • 大西工業(4)
  • スターエム(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • TRUSCO(1)
  • trad(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
大西工業・スターエム・EFFORT(エホート)・TRUSCO・trad・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
13(2)
18(3)
21(2)
24(6)
25(2)
26(2)
27(4)
28(3)
30(5)
32(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
木工用兼用ビット trad木工用兼用ビットtrad(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
超硬ALC座掘 スターエム超硬ALC座掘スターエム
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
エホート らく座掘ネクスト用替ドリル EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト用替ドリルEFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。
用途替えドリル。全長(mm)230
超硬ALC座掘 ドリル スターエム超硬ALC座掘 ドリルスターエム
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
全長(mm)230サイズ13シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13有効長(mm)150
エホート らく座掘ネクスト EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクストEFFORT(エホート)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル