絞り込み
ねじの呼び
  • M12(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 95
  • 80(11)
  • 90(12)
  • 100(13)
  • 110(13)
  • 120(15)
  • 125(7)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(12)
  • 160(9)
  • 170(15)
  • 180(13)
  • 190(11)
  • 210(12)
  • 220(10)
  • 230(8)
  • 240(9)
  • 250(11)
  • 280(8)
  • 300(11)
  • 長さ(mm)をもっと見る
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
適合材
  • コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 19(1)
外径(Φmm)
  • 10.8(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
10.8・13・17・18
埋め込み深さ(mm)
  • 95(1)
95
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
23
ブランド
  • ユニカ(1)
  • 大阪魂(1)
  • 旭化成(2)
ユニカ・大阪魂・旭化成
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
W1/2(1)
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ

    レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    ¥8,345税込¥9,180
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
ケミカルアンカー