絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(23)
ブランド
  • 第一機材
  • モノタロウ(2)
  • 吉川化成(112)
  • 城東テクノ(48)
  • ダイケン(46)
  • ナカ工業(23)
  • フクビ化学(20)
  • SPG(サヌキ)(19)
  • BXカネシン(15)
  • S・DC(14)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
  • ホーコス(10)
  • ACE(エース)(7)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • HOJO(6)
  • Bulls(ブルズ)(5)
  • APLUS(クマモト)(4)
  • フカガワ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用

    第一機材
    70,980税込78,078
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用

    第一機材
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
  • フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

    第一機材
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
    屋内用深さ(mm)【充填】22.5
  • フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型

    第一機材
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
    屋内用深さ(mm)【充填】17
  • 大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型 第一機材

    大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型

    第一機材
    86,980税込95,678
    1個
    26日以内出荷
    縞鋼板製のマシンハッチです。
    材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン、CAC204
  • フロアーハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 ガタツキ防止型

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
    屋内用深さ(mm)【充填】18
  • フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地 第一機材

    フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地

    第一機材
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
    仕様小口径型材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム屋内用適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
  • フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型) 第一機材

    フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型)

    第一機材
    58,980税込64,878
    1個
    26日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
    仕様専用ハンドル(MF-44)無材質SUS304、クロロプレン屋内外用深さ(mm)【充填】25
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型

    第一機材
    81,980税込90,178
    1個
    26日以内出荷
    マシンハッチです。
    仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)
  • フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材

    フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

    第一機材
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
    屋内用
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型

    第一機材
    179,800税込197,780
    1個
    26日以内出荷
    排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。
    仕様ねじ取手型、専用ハンドル無材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203二重蓋(歩行用)深さ(mm)【充填】26
  • フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用) 第一機材

    フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)

    第一機材
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
    屋内用
  • フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材

    フロアーハッチPタイル貼物用 アルミ目地 ガタツキ防止型

    第一機材
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
    屋内用
  • 大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型 第一機材

    大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型

    第一機材
    179,800税込197,780
    1個
    26日以内出荷
    縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
    材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレンタイプ専用ハンドル無
  • フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材

    フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型

    第一機材
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
    屋内用
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型

    第一機材
    78,980税込86,878
    1個
    26日以内出荷
    マシンハッチです。
    仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ屋内用(歩行用)深さ(mm)【充填】26
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋

    第一機材
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
    材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用

    第一機材
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
    材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付

    第一機材
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    仕様南京錠付材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • 大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 第一機材

    大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用

    第一機材
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型

    第一機材
    82,980税込91,278
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 第一機材

    大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用

    第一機材
    71,980税込79,178
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
    材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • 大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型 第一機材

    大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型

    第一機材
    82,980税込91,278
    1台
    11日以内出荷
    蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
    仕様施錠型材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
  • フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材

    フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用

    第一機材
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
    材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫