絞り込み
ドリル径(Φmm)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- OHSATO(大里)(3)
- TOTO(1)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アックスブレーン(2)
- エスコ(6)
- フィッシャージャパン(28)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(4)
- 峰岸(2)
- 日本パワーファスニング(1)
- 旭化学工業(1)
- 若井産業(5)
JEFCOM(ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・TOTO・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アックスブレーン・エスコ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・峰岸・日本パワーファスニング・旭化学工業・若井産業
「ねじの呼び」から絞り込む

ナイロンプラグ デュオパワー
フィッシャージャパン(10件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱(30本)ほか当日出荷材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(180本)ほか当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット(10本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(80本)ほか当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,198~税込¥1,318~1箱(200本)ほか当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50本)ほか当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
フィッシャープラグ
フィッシャージャパン¥829税込¥9121箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。トラスコ品番603-5116材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)25呼び径(mm)5規格ALC(KN):0.03下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5適合ねじ(mm)3~4穿孔深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
モンゴジプサムアンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100本)当日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(15本)ほか当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
ターボアンカー パワーボックス
日本パワーファスニング¥6,198~税込¥6,818~1セット(50本)ほか当日出荷ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋セット内容ターボブースター1本材質ナイロン662018年トラスコ掲載ページ2 0542
ニューエールプラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1個(135本)ほか当日出荷から翌々日出荷最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。寸法(mm)22ドリル径(Φmm)5適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ターボ
WAKI(和気産業)¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10適合材ALC穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176
ターボアンカー(ALC用)
エスコ¥5,900税込¥6,4901箱(50本)翌日出荷ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
エヌピープラグ NASタイプ
ユニカ¥999~税込¥1,099~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥999税込¥1,0991箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグデュオパワー
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
電設資材用アンカー MNS
フィッシャージャパン¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ用途木材、ALCへの配管留め付けに。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0569
電設資材用アンカー RC
フィッシャージャパン¥2,798~税込¥3,078~1セット(100個)ほか当日出荷簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0571
Sプラグ
フィッシャージャパン¥1,098~税込¥1,208~1セット(25本)ほか当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)2018年トラスコ掲載ページ2 0556
6x30mm スクリュープラグ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30
フィッシャー UXタイプ
フィッシャージャパン¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)当日出荷用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
ボルトンパック ナイロンナット
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1パック(6個)ほか当日出荷特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8