絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M3.5(2)
- M4(4)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- その他(9)
ドリル径(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 7.9(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
適合材
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
材質
- アルミ(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(1)
- 峰岸(1)
OHSATO(大里)・TRUSCO・峰岸
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M3.5(2)
M4(4)
M5(3)
M6(3)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
その他(9)

ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(35本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ボルトンパック ナイロンナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(9個)当日出荷特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応