絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 35
  • 20(4)
  • 25(12)
  • 30(12)
  • 40(10)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 50(12)
  • 60(7)
  • 80(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(2)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
表面処理
  • ユニクロ(2)
ユニクロ
ブランド
  • OHSATO(大里)(2)
  • フィッシャージャパン(1)
OHSATO(大里)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.5(1)
M4(2)
M5(1)
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ