絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 13.5(2)
- 14(2)
長さ(mm)
- 70
- 20(4)
- 25(17)
- 30(17)
- 35(4)
- 40(15)
- 41(1)
- 45(1)
- 50(16)
- 60(10)
- 80(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
- タイル(2)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- レンガ(2)
材質
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
ねじ長さ(mm)
- その他(2)
埋め込み深さ(mm)
- 90(2)
90
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(15本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。材質ナイロンねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等使用ねじ木ネジ/タッピンネジ
エビモンゴ ナイロンプラグC 14X70
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)70呼び径(mm)14下穴径(Φmm)14(コンクリート)/13.5(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)14×70適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)12.2(コンクリート)/3.2(ALC)適合ねじ径(Φmm)9.5~12使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)90入数(本)15
『コンクリートプラグ』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら