絞り込み
ドリル径(Φmm)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
  • タイル(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
長さ(mm)
  • 70
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(36)
  • 28(4)
  • 30(26)
  • 32(4)
  • 35(17)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(5)
  • 40(21)
  • 45(5)
  • 50(30)
  • 60(12)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 長さ(mm)をもっと見る
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 90(2)
ねじ長さ(mm)
  • その他(2)
その他
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(15本)
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    材質ナイロンねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等使用ねじ木ネジ/タッピンネジ
  • エビモンゴ ナイロンプラグC 14X70 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴ ナイロンプラグC 14X70

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。
    用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)70呼び径(mm)14下穴径(Φmm)14(コンクリート)/13.5(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)14×70適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)12.2(コンクリート)/3.2(ALC)適合ねじ径(Φmm)9.5~12使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)90入数(本)15

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ