絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • タナカ(248)
  • BXカネシン(189)
  • 八幡ねじ(174)
  • カナイ(157)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(141)
  • 城東テクノ(103)
  • fort(61)
  • 栗山百造(50)
  • 万協(33)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
  • フクビ化学(26)
  • ウエハラ(26)
  • ノーブランド(24)
  • エスコ(22)
  • シンプソン(22)
  • 淡路技建(22)
  • アルファ技研(19)
  • 日創プロニティ(19)
  • アイテック[建築金物](18)
材質
  • アルミ(9)
  • ゴム(9)
  • ステンレスすべて(128)
  • SUS304(69)
  • SUS410(9)
  • SUS430(22)
  • 樹脂すべて(64)
  • ポリプロピレン(PP)(27)
  • 鉄すべて(1,085)
  • SGHC(204)
  • SPFH(13)
  • SPHC(144)
  • SS400(64)
  • SWRCH(21)
  • SWRM(14)
  • ZAM(37)
  • スーパーダイマ(R)(22)
  • 亜鉛めっき鋼板(121)
  • 炭素鋼(92)
  • (20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1,595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(52件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(4件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
L型鋼製束 モノタロウL型鋼製束モノタロウ(45件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(53件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
プラ木レン フクビ化学プラ木レンフクビ化学(49件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
角座金 ノーブランド角座金ノーブランド(31件のレビュー)
22税込24
1個ほか
当日出荷
規格Zマーク金物
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
柱脚金物 ノーブランド柱脚金物ノーブランド(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
マルチポスト フクビ化学マルチポストフクビ化学(24件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
大引き受金物Ⅱ タナカ大引き受金物Ⅱタナカ(29件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
ステンレス柱脚金物 モノタロウステンレス柱脚金物モノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法B(mm)150
グリッパー(アンカーボルト支持器具) 栗山百造グリッパー(アンカーボルト支持器具)栗山百造(12件のレビュー)
659税込725
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(20件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
大引き受金物 BXカネシン大引き受金物BXカネシン(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
ひら金物 ノーブランドひら金物ノーブランド(21件のレビュー)
38税込42
1セット
当日出荷
スマートコーナー BXカネシンスマートコーナーBXカネシン(19件のレビュー)
70税込77
1セット
当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BKfort(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UCfort(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
オメガアンカーボルトM16 タナカオメガアンカーボルトM16タナカ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシンレンコン金物羽子板セット・ⅡBXカネシン(4件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
クリ梁受け金物 栗山百造クリ梁受け金物栗山百造(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
スプリングワッシャー付丸座金 タナカスプリングワッシャー付丸座金タナカ(7件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(12件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA2-UCfort(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
ゆかづか 合板タイプ 城東テクノゆかづか 合板タイプ城東テクノ(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
2倍筋かいリベロⅢ タナカ2倍筋かいリベロⅢタナカ(1件のレビュー)
289税込318
1セットほか
当日出荷
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
タルキーネジ カナイタルキーネジカナイ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
リブコーナー BXカネシンリブコーナーBXカネシン(14件のレビュー)
119税込131
1セット
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
ライトコーナー BXカネシンライトコーナーBXカネシン(10件のレビュー)
87税込96
1セット
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
根太受け金物(CH-46) カナイ根太受け金物(CH-46)カナイ(15件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
オメガコーナー 15kN用 タナカオメガコーナー 15kN用タナカ(3件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。寸法(mm)50×136×50厚さ(mm)3.2
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BKfort(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
ビス止めホールダウンU タナカビス止めホールダウンUタナカ(5件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
...
木造住宅接合金物