木造住宅接合金物 :「配管」の検索結果
特価
本日8月19日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
タイプ汎用
仕様25mmゴム座付
最低勘合寸法(mm)10
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
仕様25mmゴム座付
【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。