絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 9000(2)
  • 10000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(2)
  • 15000~22000(1)
  • 35000(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.6(2)
充電時間
  • 2~3時間未満(2)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • iHelp(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)

    充電ホビールーターDXセット

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
  • 充電ホビールーター基本セット iHelp

    充電ホビールーター基本セット

    iHelp(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
    用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式精密グラインダー