絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
![ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350363-210309-02.jpg)
ジャンボハリケーン
UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](30件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
ロングショットブロアー2
エツミ(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。材質シリコン寸法(mm)Φ52×142質量(g)50
ジェットブロー
ホーザン(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。トラスコ品番298-3214材質天然ゴム、NBR混合全長(mm)134質量(g)40ポンプ容量(mL)86
ジェットブロー
(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに材質PVC寸法(mm)110×55質量(g)32
ワンショットブロアー2 mサイズ
エツミ(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。材質シリコン寸法(mm)Φ52×122質量(g)50![ハリケーンブロアーM UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23246913-210830-02.jpg)
ハリケーンブロアーM
UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業寸法(mm)全長111×45質量(g)28
ワンショットブロアー2 Sサイズ
エツミ(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。材質シリコン寸法(mm)Φ44×105質量(g)40
ウルトラジャイアントブロアーⅢ
エツミ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷強力噴射のプロ仕様、ウルトラジャイアントブロアーⅢ。軽い力で強力噴射、ホコリやゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー。大きな噴射力と耐久性、復元力に優れたプロ仕様。カメラやPC、OAのクリーニングに最適です。材質シリコン他寸法(mm)Φ70×190全長(mm)190質量(g)80
ジェットブロアー2N
エツミ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷手頃なサイズと強力パワーがロングセラーの秘密、ジェットブロアー2N。ブロアーの定番中の定番品。使いやすい手頃なサイズとこのクラス一番の強力なエアーがベストセラーの秘密。カメラやビデオ、時計等の精密機器、液晶画面やキーボードのゴミや埃を強力な噴射力で除去。本体は高品質な天然ゴムを使用し、復元力・耐久性に優れています。日本国内の工場で昔ながらの製法により、一貫して生産されています。材質天然ゴム寸法(Φ×mm)約55×135
ブロアー
アズワン¥789税込¥8681個当日出荷パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)150寸法(Φmm)55アズワン品番4-4945-01
ブロー
ホーザン¥898税込¥9881個当日出荷ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドブロアー 黒
EIGERTOOL(アイガーツール)¥698税込¥7681個当日出荷CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50色黒質量(g)40
プロブロア
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷短いノズルを採用することでブレを軽減、チリやホコリを的確に狙って飛ばします。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
ブロアブラシ
はくでん¥419税込¥4611個7日以内出荷ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5
ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック
エツミ¥908税込¥9991個当日出荷本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×142質量(g)(約)50
コンパクトフラット形エアノズル
いけうち¥15,980税込¥17,5781個当日出荷噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
シリコンブロアーマルチノズル
ハクバ写真産業¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷カメラや交換レンズ、パソコン周辺機器などのメンテナンスに便利な高機能ブロアーです。用途に応じて使い分けられるマルチノズル仕様が最大の特徴で、広範囲を効率よく清掃できるロングノズルと、細かな隙間や精密部分のホコリを狙って吹き飛ばせるソフトショートノズルを付属しています。さらにブラシも装着できるため、こびりついたゴミをかき出しながら清掃することが可能です。 。本体には耐久性に優れたシリコンゴムを採用。手のひらにフィットする握りやすい形状で、滑りにくいグリップデザインにより安定したポンピングを実現します。先端が柔らかいショートノズルは機材に接触しても傷を付けにくく、大切なカメラやOA機器の清掃にも安心して使用できます。 また、立てて置けるスタンド形状やストラップホールを備え、使いやすさや携帯性にも配慮。1台で幅広いクリーニング用途に対応できるため、カメラユーザーはもちろん、デスク周りの機器を手軽にメンテナンスしたい方にもおすすめのアイテムです。材質本体/ソフトショートノズル:シリコンゴム、ロングノズル:PP、ブラシ:山羊毛全長約146mm(ロングノズル装着時)、約124mm(ソフトショートノズル装着時)色ブラック質量(g)約56(付属品を全て含む)直径(mm)約53
イージーブロア
king(撮影・写真用品)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷握った時の手ごたえが軽くポンプ戻りもよいので連続噴射が楽に行えます。 手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
ハンドブロアー
はくでん¥509~税込¥560~1個5日以内出荷手動で空気を送り、埃やゴミを吹き飛ばすブロアーです。 。電源不要で、静かに作業できます。 。軽量で持ちやすく、精密機器やキーボードの清掃に便利です。 。携帯しやすいサイズで、屋外や出張先でも使用可能です。
スーパーブロア
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
ビルダーズ ブロアー ショートノズル ブラック
エツミ¥908税込¥9991個5日以内出荷本体もノズルもソフトなシリコン製、ショートノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!手の中サイズのショートノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×122質量(g)(約)50
ブロワー(ブラシ付)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個当日出荷刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ全長(mm)118質量(g)44径(Φmm)【ポンプ】65ノズル長(mm)45~120
フルコーン形エアーノズル JANシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス Φ1.5
いけうち¥3,198税込¥3,5181個当日出荷噴射幅135mmの充円錐形状(フルコーン)に噴射するエアノズルです。用途レンズの表面清掃や、円形状のワークを覆うようなエアブロー、液切り補助に。
フルコーン形エアーノズル JANシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス Φ1.0
いけうち¥3,198税込¥3,5181個当日出荷噴射幅135mmの充円錐形状(フルコーン)に噴射するエアノズルです。用途レンズの表面清掃や、円形状のワークを覆うようなエアブロー、液切り補助に。
フルコーン形エアーノズル JANシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス Φ0.5
いけうち¥3,198税込¥3,5181個当日出荷噴射幅135mmの充円錐形状(フルコーン)に噴射するエアノズルです。用途レンズの表面清掃や、円形状のワークを覆うようなエアブロー、液切り補助に。
コンパクトフラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼316L製 ネジ1/4オス Φ0.5
いけうち¥14,980税込¥16,4781個当日出荷噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。
はんだ用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350363-210309-02.jpg)





![ブロアブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350327-230329-04.jpg)
![ハリケーンブロアーM UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23246913-210830-02.jpg)