絞り込み
全長(mm)
  • 90
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(14)
  • 38(20)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(21)
  • 50(32)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 65(28)
  • 75(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(2)
  • 胴部ストレート(9)
太さ(mm)
  • 3.1(4)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.75(3)
  • 3.76(2)
  • 3.8(3)
  • 4.04(2)
  • 4.1(1)
材質
  • (11)
頭部径(Φmm)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(3)
  • 7.5(1)
  • 7.6(2)
  • 7.9(4)
  • 8.3(3)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(2)
頭部
頭部
平頭(1)
平頭
ブランド
  • アマテイ(6)
  • 若井産業(4)
  • KN村田産業(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
アマテイ・若井産業・KN村田産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
32(14)
38(20)
45(21)
50(32)
57(5)
65(28)
75(19)
90
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150本×20巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(150本×10巻)
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(120本×10巻)
当日出荷
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150本×20巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(150本×10巻)
当日出荷
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,798税込4,178
1箱(120本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,798税込4,178
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
ブライトスクリユウ アマテイブライトスクリユウアマテイ
19,980税込21,978
1ケース(25kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,698税込9,568
1セット(1500本×2ケース)
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
ワイヤーナナメ釘 若井産業ワイヤーナナメ釘若井産業
8,498税込9,348
1箱(150本×20巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ
5,298税込5,828特価
1箱(150本×10巻)
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
FCK3890SP 150PX10 防錆タイプ アマテイFCK3890SP 150PX10 防錆タイプアマテイ
7,998税込8,798
1ケース(150本×10巻)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.9先端形状鈍角胴部スムース連結方式針金連結着色レッド
CN90SP(レッド)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
CN90(レッド) アマテイCN90(レッド)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,690税込6,259
1ケース(120本×10巻)
当日出荷から翌日出荷
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,998税込9,898
1ケース(150本×10巻)
翌日出荷
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
6,998税込7,698
1箱(150本×10巻)
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘