絞り込み
全長(mm)
  • 32(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
太さ(mm)
  • 2.5(4)
材質
  • その他(2)
  • (4)
頭部径(Φmm)
  • 5.5
  • 4.2(2)
  • 4.8(7)
  • 5(8)
  • 5.1(11)
  • 5.8(3)
  • 6(9)
  • 6.3(2)
  • 6.6(6)
  • 6.8(5)
  • 7(7)
  • 7.1(4)
  • 7.2(6)
  • 7.3(8)
  • 7.5(6)
  • 7.6(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(6)
  • 8.3(3)
  • 8.8(3)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
32(1)
45(1)
50(1)
65(1)
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,198税込9,018
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘