絞り込み
全長(mm)
  • 50(5)
  • 65(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(1)
  • 胴部ストレート(3)
太さ(mm)
  • 2.75(3)
  • 2.8(2)
材質
  • (3)
頭部径(Φmm)
  • 6.6
  • 4.2(2)
  • 4.8(8)
  • 5(11)
  • 5.1(11)
  • 5.5(4)
  • 5.8(3)
  • 6(10)
  • 6.3(2)
  • 6.8(5)
  • 7(7)
  • 7.1(4)
  • 7.2(6)
  • 7.3(8)
  • 7.5(6)
  • 7.6(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(6)
  • 8.3(3)
  • 8.8(3)
ブランド
  • アマテイ(2)
  • 若井産業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • KN村田産業(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
アマテイ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
50(5)
65(1)
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)
当日出荷
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ブライトスクリユウ アマテイブライトスクリユウアマテイ
19,980税込21,978
1ケース(25kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,190税込4,609
1ケース(250本×10巻)
当日出荷から翌日出荷
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘