絞り込み
ブランド
  • 若井産業(1)
  • アマテイ(1)
  • KN村田産業(1)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 115(1)
胴部
  • 胴部ストレート(2)
太さ(mm)
  • 3.75(2)
  • 3.8(1)
材質
  • (1)
頭部径(Φmm)
  • 8.8
  • 4.2(2)
  • 4.8(8)
  • 5(11)
  • 5.1(11)
  • 5.5(4)
  • 5.8(3)
  • 6(10)
  • 6.3(2)
  • 6.6(6)
  • 6.8(5)
  • 7(7)
  • 7.1(4)
  • 7.2(6)
  • 7.3(8)
  • 7.5(6)
  • 7.6(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(6)
  • 8.3(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
90(2)
100(1)
115(1)
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(120本×10巻)
当日出荷
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,798税込4,178
1箱(120本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
セメントコート アマテイセメントコートアマテイ
17,980税込19,778
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー

』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘