絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
エコロジープロダクト
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む

T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタ
T形コネクタ 分岐接続用
ニチフ¥179~税込¥197~1袋(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ASコネクタカバー
恒和工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で 内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。規格【電力会社規格適合】
圧縮端子(円撚り/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
低圧コネクタカバー
東神電気¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)4日以内出荷低圧本線と引込線、変圧器二次側接続線等との低圧接続部分を絶縁防護します。材質黒色ポリエチレン種類低圧用規格北海道電力
高圧用端子カバー
恒和工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。 蓄力コネクタは2個まで入ります。規格【電力会社規格適合】中国
銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定)
大阪電具(ODK)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
圧縮端子(円圧/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮C形コネクタ(関西電力認定)
大阪電具(ODK)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)5日以内出荷高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から6日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮端子(円圧/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定)
大阪電具(ODK)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか5日以内出荷低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(15個)当日出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。トラスコ品番206-7240材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)35色銀外形寸法(mm)37.0内寸(mm)28.5JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190アズワン品番64-8709-91
T形コネクタ 分岐接続用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷圧着位置を示す線入りです。用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ色銀種類分岐接続用端子
『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 差込形電線コネクタ
- T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
- プラグジョイントコネクタ
- プライヤータップコネクタ 機器内配線用