絞り込み
スリーブ形状
  • 突き合せ用(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
外寸(mm)
  • 2.9(1)
  • 4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
種類
  • 防水形圧着スリーブ(2)
全長(mm)
  • 25
  • 15(1)
  • 24(1)
  • 26.9(2)
  • 35.5(1)
  • 36(1)
  • 37(3)
  • 40.5(1)
  • 42(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
内寸(mm)
  • 1.4(1)
  • 2.9(1)
1.4・2.9
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用

『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

S型スリーブ