絞り込み
スリーブ形状
  • 突き合せ用(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21(2)
  • 22(2)
外寸(mm)
  • 4.9(2)
  • 6.1(2)
  • 6.2(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(5)
種類
  • 防水形圧着スリーブ(4)
全長(mm)
  • 26.9(2)
  • 37(3)
26.9・37
特性
  • 耐水・防水(4)
  • 耐油(1)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
内寸(mm)
  • 2.3(3)
  • 4.9(1)
2.3・4.9
ブランド
  • ニチフ(3)
  • TRUSCO(2)
ニチフ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
    用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(6個)
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(11個)
    当日出荷
    全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(3個)
    当日出荷
    寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応

『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

S型スリーブ