絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7
  • 0.38(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(5)
  • 0.54(2)
  • 0.65(12)
  • 0.8(6)
  • 0.9(7)
  • 0.95(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(5)
  • 1.35(1)
  • 1.8(1)
  • 4.5(1)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • -(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(3)
  • 0.5(1)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(3)
灰・黒
ブランド
  • 倉茂電工(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 長岡特殊電線(1)
倉茂電工・富士電線工業・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(3)
4(4)
6(3)
8(3)
10(3)
12(2)
16(2)
20(3)
40(2)
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMT

    長岡特殊電線
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    6日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。色灰種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル