絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(1)
長さ(m)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 0.8
- 0.05(1)
- 0.22(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.54(2)
- 0.9(1)
- 0.94(1)
- 0.96(3)
- 1.05(3)
- 1.2(3)
- 1.4(3)
- 1.5(2)
- 1.8(3)
- 1.98(1)
- 2.1(3)
- 2.19(3)
- 3.7(5)
- 3.8(2)
- 5.5(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 伸興電線(1)
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(1)

75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻(10m)当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥73,980~税込¥81,378~1巻(100m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します材質PVC