絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8
- 0.05(1)
- 0.22(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.54(2)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 0.94(1)
- 0.96(3)
- 1.05(3)
- 1.2(3)
- 1.4(3)
- 1.5(2)
- 1.98(1)
- 2.1(3)
- 2.19(3)
- 3.7(5)
- 3.8(2)
- 5.5(4)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(2)
ブランド
- 関西通信電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
75(2)

75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >
関西通信電線¥98,980税込¥108,8781巻(100m)8日以内出荷絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50