絞り込み
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
ブランド
- DXアンテナ
- BELDEN(7)
- CINCH(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- KHD(2)
- エスコ(19)
- オーナンバ(3)
- カナレ電気(34)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- フジクラ(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 伸興電線(8)
- 四国電線(17)
- 富士電線工業(5)
- 日本エレパーツ(40)
- 正和電工(2)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- 長岡特殊電線(14)
- 関西通信電線(82)
- ブランドをもっと見る

同軸ケーブル
DXアンテナ¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷2K/4K/8K放送対応に対応しています。用途地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線に。材質絶縁体:発泡ポリエチレン、内部導体:軟銅線、シース:塩化ビニール規格コードS-4CFB静電容量56(1kHz)絶縁抵抗1000MΩ・km以上導体抵抗35.7Ω/km以下耐電圧(V)AC1000
テレビ接続用同軸ケーブル
DXアンテナ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ケーブルの種類、長さと接栓、プラグの形状などで選ぶ事ができます。2K/4K/8K放送対応です。用途無線通信機器や放送機器に。材質プラグ:黄銅・合成樹脂、同軸ケーブル:4C規格コード4Cケーブル耐電圧(V)通電容量DC15 0.8A または、AC30 1.0A以下