絞り込み
電圧(V)
- 12/24(2)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- エレコム(10)
- 槌屋ヤック(8)
- カシムラ(7)
- カーメイト(5)
- SEIWA(セイワ)(4)
- プロキオン(3)
- アドテック(2)
- 多摩電子(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 星光産業(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ジョイフル(1)
- オズマ(1)
- CAPStyle(1)

3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)