絞り込み
ブランド
- カシムラ(92)
- エレコム(34)
- 槌屋ヤック(28)
- 多摩電子(26)
- SEIWA(セイワ)(21)
- ジョイフル(16)
- CAPStyle(13)
- プロキオン(11)
- 星光産業(10)
- カーメイト(9)
- オズマ(9)
- アドテック(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- AUKEY(オーキー)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- PGA(3)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- エアージェイ(3)
- BESTEK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光
プロキオン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ色クリアー/ブルー
カーチャージャー
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。質量(g)約22ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/4.8AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-12定格入力DC12V/24V
microUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器
PGA¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど質量(g)45出力2.4Aケーブル長(m)0.6コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27入力DC12-24VUSBポート数1
IQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器
PGA¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)45ポート数1出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)ケーブル長(m)0.6コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27入力12-24V
USBバーチカルソケット
星光産業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。用途スマホの充電等に最適質量(g)120適合内径(Φmm)21~22.5出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57定格電流(A)6以下(USBを含む)ヒューズ10A(プラグ内蔵)
USB充電&同期ケーブル50CM A-C
カシムラ¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷から4日以内出荷USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。色ブラック許容電流(A)3コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス
DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
DC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定
カシムラ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。色ブラック質量(g)25使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定
カシムラ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。色ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A
プロキオン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
DC充電器 1A
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
ユニバーサルソケット
SEIWA(セイワ)¥599税込¥6591個9日以内出荷電源を2極に分配できます。 すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。 DC12V車専用です。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32
ミニパワープラグ
SEIWA(セイワ)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷Type-Cが2ポートで、それぞれ最大PD20W(5V/3A 9V/2.22A 12V/1.87A)出力のポート搭載です。 2ポート同時充電で、最大合計40W出力可能です。 DCソケットの蓋が完全に閉まるコンパクトサイズのDC充電器です。 DCソケットから引き抜きやすいリング設計です。出力PD40W(2ポート合計)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×24×21
ワイヤレスチャージケーブル
SEIWA(セイワ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷車内の平らなトレイ部やご家庭/オフィスのデスクなどに最適なスリムなデザイン。ずれにくいように裏面にゴム加工を施しています。 これ一本で、iPhoneやAndroid、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなど様々な無線充電対応機器を充電できます。本体ケーブルはUSB Type-Cケーブルです。 iPhone12以降のマグセーフ対応機種では磁力でくっつけての充電が可能です。 iPhoneでは7.5W、一部Androidでは10W-15Wの充電ができます。Apple Watchは約2.2W充電となります。出力iPhone/7.5W・Android/15Wケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×68×8
DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
クルマ型USBチャージャー
カーメイト¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45定格DC5V/2.4A(12W)電源電圧(V)DC12機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なしヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません)USBポート数1消費電力(A)最大1.3
増設電源ユニット セレナ用
カーメイト¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用適合メーカー日産
1DC+2USBコードソケット
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。仕様USB2.4A色ブラック消費電力(W)72寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34