絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(1)
- カシムラ(85)
- SEIWA(セイワ)(35)
- エレコム(30)
- 星光産業(26)
- サンワダイレクト(25)
- CAPStyle(25)
- Pellucid(旧MIRAREED)(24)
- JTT(16)
- カーメイト(15)
- 槌屋ヤック(14)
- Beat-Sonic(13)
- NiteIze(13)
- Bullcon(12)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- サンワサプライ(9)
- DELTA(デルタ)(8)
- ジョイフル(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

Type-Cモノラルハンズフリー
多摩電子(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OP色ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)
多摩電子(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載色ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型コード長さ(m)1.3音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10イヤホン形状カナル型開回路電圧レベル(dB)-40
スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個当日出荷着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。色黒形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
MagSafe対応 車載用スマホスタンド 吸盤式 ブラック
多摩電子¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載スマートフォンホルダー用途台座部分が360°回転するので、吸盤固定後でも見やすい位置に調整できます
Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ
多摩電子¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。色ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76~108入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothBluetooth Ver5.0対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30台座径(Φmm)吸着面:約64フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
マグネット スマホホルダー エアコンルーバー
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
スマートフォン用マグネットスタンド
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。 マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。 マグネット面が大きく安定感に優れた角型マグネットホルダー。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 丸形・角型2種類の金属プレート付属。材質本体:ABS・TPU、金属板:SUS、保護フィルム:PET色シルバー質量(g)本体:約52、金属板:丸型約4・角型約6寸法(幅W×高さH)(mm)金属板:角型約40×50、保護フィルム:角型約46×56寸法(Φmm)金属板:丸型約40、保護フィルム:丸型約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約55×55×35
Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック
多摩電子¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
Qi2 巻取りケーブルワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック
多摩電子¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 15W」の正規認証品です用途自動車のエアコン吹き出し口のルーバーに取り付けるアタッチメント付属。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
MagSafe対応 車載用スマホスタンド シール ブラック
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載スマートフォンホルダー。用途貼付けベースを粘着テープで貼り付けるだけの簡単取付。
マグネットホルダー 回転基台貼付式
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。材質メタルリング:マンガン鋼寸法(mm)メタルリング:約Φ55色ブラック材質(本体)ABS+PC 他質量(g)メタルリング:約2本体質量(g)約144
マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m。電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。材質<台座>ABS他、PVC他色ブラック質量(g)約45、<台座>約70、約28出力(W)5、7.5ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
スマートフォン/タブレットホルダー 吸盤タイプ
多摩電子¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷材質【ホルダー】 ABS他、【台座】 ABS他質量(g)【ホルダー】 約98、【台座】 約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ホルダー】 約160×36×40(ホールドアーム収納時)吸着面寸法(Φmm)【台座】 約75
Bluetooth FMトランスミッター
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。色ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
スマホ画面拡大用スタンド クランプタイプ
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷適合ボールジョイント:360°自由回転セット内容スタンド(フレキシブルアーム+クランプ)×1、拡大レンズ×1、ホルダー×1、取扱説明書×1厚さ(mm)台座クランプ:最大約70まで色ブラック質量(g)約387寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド:W55×760×80(フレキシブルアーム+クランプ)、ホルダー:約128×80×30耐荷重(g)約240適合範囲(cm)スマホホールド可能:高さ113~180、厚さ:13以下
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ 高感度マイク搭載 ハンズフリー通話に対応 絡みにくいフラットケーブル採用 腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2色ゴールド形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10kドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9最大入力(mW)イヤホン部:5イヤホン形状カナル型