絞り込み
ブランド
- 慶洋エンジニアリング
- モノタロウ(1)
- カシムラ(85)
- SEIWA(セイワ)(35)
- エレコム(30)
- 星光産業(26)
- サンワダイレクト(25)
- CAPStyle(25)
- Pellucid(旧MIRAREED)(24)
- 多摩電子(21)
- JTT(16)
- カーメイト(15)
- 槌屋ヤック(14)
- Beat-Sonic(13)
- NiteIze(13)
- Bullcon(12)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- サンワサプライ(9)
- DELTA(デルタ)(8)
- ジョイフル(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

APPワイヤレス
慶洋エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷APPワイヤレスの主な特徴。・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APPワイヤレス
慶洋エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷APPワイヤレスの主な特徴。・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
APPCAST
慶洋エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)