絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MIWA(519)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- 美和ロック(180)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(135)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(41)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- 亜鉛合金(5)

ダイヤル錠 丸型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
シリンダー錠 プッシュロックミニ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。用途ポストや配電盤仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
ステンレスPラッチ大
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
シリンダー錠 ミニスクウェアロック
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。セット内容キー2本・施錠カム板材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ取付板厚(mm)1~52018年トラスコ掲載ページ2 0872
シリンダー錠 ノブロック用ノブ
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。ノブの角度調整は15°ごとにできます。材質本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス全長(mm)40質量(g)152018年トラスコ掲載ページ2 0873
シリンダー錠 ノブロック本体
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。仕様Φ25トラスコ品番855-5872セット内容キー2本・施錠カム板材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ質量(g)65取付板厚(mm)1~7キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL1702018年トラスコ掲載ページ2 0872