絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(111)
- ACE(エース)(88)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- エスコ(37)
- HOJO(37)
- フジテック・ジャパン(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- 八幡ねじ(25)
- ウッドワン(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(21)
- 南海プライウッド(18)
- アトムリビンテック(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識
![棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252762-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥159税込¥1751パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。径(Φmm)(棚受部)5.5公差(mm)±0.5差込穴径(mm)4
AVパイプ棚 壁付タイプ
池永鉄工(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から10日以内出荷取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250![棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252787-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥159税込¥1751パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)6径(mm)(棚受部)8
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3.4差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-311
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。用途木板棚用材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5.1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-309
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷用途木板棚用材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
石膏ボードにつく棚受
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚
YAMAZEN(山善)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から5日以内出荷本体は完成品、付属ピンで石膏ボードに取り付ける壁掛け家具シリーズ。木のような質感の木目調シート。賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用。取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製用途ディスプレイ、小物収納、飾り棚などに。収納棚 浮かせる収納 壁掛け トイレ 洗面所 キッチン 玄関 収納 収納ボックス ラック 壁面 吊戸棚 スリム材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
パンチングボード用木製フック
光¥139税込¥1531パック(5個)当日出荷パンチングボード用フックです。用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-4237長さ(mm)40幅(mm)45材質/仕上ブナ色木質量(g)0.5ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
モリギン 差込ダボ ニッケル
ACE(エース)¥519税込¥5711パック(4個)欠品中差込部分が3ミリ径の棚ダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮規格寸法(mm)3×7.5×19仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
棚受カバー
LAMP(スガツネ工業)¥63税込¥691個当日出荷SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。材質エラストマー(TPE)色ブラック質量(g)0.8種類棚受RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスブラケット(補強金具)530
ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)4.5×30板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式棚受 「Flatta」(フラッタ)
和合商事¥3,198税込¥3,5181組(2本)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ約3cmになる薄型折りたたみ棚受け金物。安全な下げ降ろし型の薄型フラット棚受けです。使わない時には収納ができ、スペースを有効に使えます。取付補助シート付。用途キッチンやランドリーのちょっとした作業台やデスクなどに。セット内容金具2本、棚板用ネジ 鉄メッキ トラスタッピング 3.5×15 6本、取付面用ネジ 鉄 皿タッピング 3.5×30 6本、取付け補助シート 1枚材質金具:鉄 塗装寸法(mm)270×257×30耐荷重(kg)20棚板寸法(mm)厚さ:18~25、奥行:250、幅:最大1000
ステンレスブラケット(補強金具)330
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚受 SPH-20
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック色黒質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用![棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252857-230330-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥199税込¥2191パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。全長(mm)25差込穴径(mm)5![棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252796-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥439税込¥4831パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5.5径(mm)(棚受部)8
ランプ印 ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン色シルバー|ブラック質量(g)5.5種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294(30)耐荷重(N)294棚受け金具棚柱用
Lアングル棚受け
NAIGAI¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。用途棚受け、カウンターブラケット材質鉄幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け





![棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252762-160129-02.jpg)


![棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252787-160129-02.jpg)




























![棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252857-230330-02.jpg)
![棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252796-160129-02.jpg)