絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(111)
- ACE(エース)(87)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- エスコ(36)
- フジテック・ジャパン(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- 八幡ねじ(25)
- ウッドワン(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(21)
- 南海プライウッド(18)
- アトムリビンテック(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

差込棚受ダボ
WAKI(和気産業)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷から翌々日出荷棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質ABS寸法(mm)5
ケルタボクローム セット
WAKI(和気産業)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。材質真鍮・ニッケルメッキ![棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252674-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥279税込¥3071パック(6個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)3.8径(mm)(棚受部)8
棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷用途木板棚用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
ステンレス棚受
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
超荷重スマート棚受け
和合商事¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から4日以内出荷耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。用途事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。材質鉄(焼付塗装)色ホワイト耐荷重(kg)90
重量棚受
HOJO¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38仕上ヘアーライン仕上
インテリアカウンター施工部材 カウンターレール
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1セット4日以内出荷アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。用途飾り棚用付属品エンドキャップ左右×各1仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ奥行(mm)(対応カウンター)~300
インテリアカウンター施工部材 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ奥行(mm)(対応カウンター)~300寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×55×57
インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷用途デスク・洗面カウンター用奥行(mm)470(対応カウンター)490~600寸法(幅W×高さH)(mm)80×120対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィックス 連結ボルト ユーロタイプ
アイワ金属¥199税込¥2191パック(4本)3日以内出荷システム32対応 深さ11mm以上の5Φ穴にねじ込んでラフィックスを固定するためのボルト材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
ステンレス柱脚金物
カナイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
モリギン タナダボ ネジドメ
ACE(エース)¥649~税込¥714~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ネジ止タイプの棚ダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
シンプルアルミ棚柱セット
南海プライウッド¥9,998~税込¥10,998~1セット(4本)4日以内出荷薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。 棚板と壁面の隙間も目立ちません。セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス幅(mm)12厚さ(mm)3高さ(mm)1820
シンプルステン棚柱セット
南海プライウッド¥10,980~税込¥12,078~1セット(4本)4日以内出荷薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本材質棚柱・棚受:ステンレス幅(mm)10厚さ(mm)3高さ(mm)1820
アームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用)
南海プライウッド¥2,998~税込¥3,298~1セット(2本)4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。セット内容棚受×左右各1本材質スチール
アームハング棚柱SS 棚柱エンド
南海プライウッド¥1,798税込¥1,9781セット(4個)4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのパーツです。 安全性を高めるために棚柱の上下端部に取り付けます。 3色(ホワイト・ブラック・シルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。セット内容エンド×4個/ビスL=50×4本材質棚柱エンド:ABS樹脂 ビス:ステンレス幅(mm)11.3高さ(mm)15.5
棚柱用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)色シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用









![棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252674-160129-02.jpg)